適合LED専用コントルクス(2線式)(別売)
材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート
幅(mm)Φ55
質量(kg)0.4
色枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)10.5(100V)
保護等級IP20
遮光度40°
中心光度(cd)2650
エネルギー消費効率(Lm/W)30.4(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
入力電流(mA)190(100V)
光束(Lm)320
埋め込み寸法(mm)50
配光角度(°)17
光色温白色(3500K Ra:93)
調光方式位相調光
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)
距離照射面:0.3
カテゴリーグレアレスダウンライト
配光タイプ狭角タイプ
調光範囲0〜100%