一体形ダウンライト500センサ付Φ150

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68833461 品番 LEKD05051MNY-LD9
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

60W形白熱電球器具と同等の明るさで省エネ。
40,000時間(光束維持率85%)の長寿命で、メンテナンスを大幅削減。
モデルチェンジ(人感センサー内蔵は除く)※により消費効率アップ。低色温度4000K・3000Kの光色ラインアップにより公共施設用照明器具 JIL5004:2021 対応機種追加。

材質本体/アルミ、枠/アルミダイカスト、反射板/アルミダイカスト 幅(mm)Φ170 質量(kg)0.8 枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)4.3(100V)4.3(200V)4.3(242V) 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)139.5(100V) 139.5(200V) 139.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能人感センサー 関連部品LEDD-25051MNY、LEK-4R3016A01DO 入力電流(mA)43(100V) 27(200V) 25(242V) 光束(Lm)600 埋め込み寸法(mm)150 光色昼白色(5000K Ra:85) 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置 距離照射面:0.3 公共施設型番LDS1-LRS1-05 取付可能高さ(mm)85 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする