材質本体/アルミ、枠/アルミダイカスト、反射板/アルミダイカスト
幅(mm)Φ170
質量(kg)0.8
色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)4.3(100V)4.3(200V)4.3(242V)
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(100V) 138.3(200V) 138.3(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能人感センサー
関連部品LEDD-25051MWY、LEK-4R3016A01DO
入力電流(mA)43(100V) 27(200V) 25(242V)
光束(Lm)595
埋め込み寸法(mm)150
光色白色(4000K Ra:85)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置
距離照射面:0.3
取付可能高さ(mm)85
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ