材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト
幅(mm)Φ112
質量(kg)0.6
色枠/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
エネルギー消費効率(Lm/W)145.2(100V) 145.2(200V) 145.2(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)
光束(Lm)610
埋め込み寸法(mm)100
光色昼白色(5000K Ra:85)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置
距離照射面:0.3
公共施設型番LRS1-05
取付可能高さ(mm)100
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)