ベスト LV1739

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68833835 品番 LV1739
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

企業の品格や女性の美しさを引き上げる黒の魅力、夏でもブラックスーツ着用が必須な接客業やオフィスの為に。
高級素材トリアセテートを使ったとびきり上質な夏のブラックスーツをお届けします。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。発色性の良さを生かした深く美しいブラック。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地で汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。横ストレッチで動きをサポート。軽量でしなやかな着心地。

ブラック サイズ7号 仕様左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、背ベルト付、背抜き仕立て 混率(%)トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ) 肩幅(cm)33 着丈(cm)50 バスト(cm)85 アズワン品番64-6245-47 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする