仕様補助点灯装置:電源ユニット別置
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ
質量(kg)1.8
色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)
保護等級IP20
色温度(K)3000
遮光度30°
幅(Φmm)220
エネルギー消費効率(Lm/W)128.8(100V) 131.1(200V) 131.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-60373MLV、LEK-424016A01D
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
光束(Lm)5900
埋め込み寸法(mm)200
配光角度(°)55
光色電球色
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)
演色指数(Ra)83
カテゴリーグレアレスダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約5%〜100%