ベスト LV1743

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68834833 品番 LV1743
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

巧妙なジャカード織りで表現したラグジュアリーなモザイク模様の素材を使い、上品なデザインで仕上げたレディスアンサンブル。
女性らしいシルエットにパイピングのアクセントが清楚な印象を高めます。グラデーションの美しいモザイク模様。
陰影で表現した織り柄が印象的なジャカード素材。乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
化粧品などの油性の汚れがつきにくく、洗濯で落としやすい防汚加工「エスメニガード(R)Co」を付与。
清涼裏地のシエスタ セ ドッソ(R)を採用。

ネイビー サイズ9号 仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(右側小分けポケット付)、後脇スリット開き 混率(%)ポリエステル100(グレースジャカード) 肩幅(cm)34 着丈(cm)52 バスト(cm)89 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする