ベスト LV1743

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ13号 注文コード68834858 品番LV1743
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

巧妙なジャカード織りで表現したラグジュアリーなモザイク模様の素材を使い、上品なデザインで仕上げたレディスアンサンブル。
女性らしいシルエットにパイピングのアクセントが清楚な印象を高めます。グラデーションの美しいモザイク模様。
陰影で表現した織り柄が印象的なジャカード素材。乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
化粧品などの油性の汚れがつきにくく、洗濯で落としやすい防汚加工「エスメニガード(R)Co」を付与。
清涼裏地のシエスタ セ ドッソ(R)を採用。

ネイビー サイズ13号 仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(右側小分けポケット付)、後脇スリット開き 混率(%)ポリエステル100(グレースジャカード) 肩幅(cm)36 着丈(cm)54 バスト(cm)97 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする