※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68834947
品番SS5Y5-10S3Q-05B-L6-NA
参考基準価格(税別)¥77,440
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が415種類から選べます
他の種類を見る