※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数6型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準注文コード68835053品番SS5Y5-10S3Q-06D-C8D-NA
参考基準価格(税別)¥78,430販売価格(税込)¥79,178販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が415種類から選べます他の種類を見る