材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ
幅(mm)125
質量(kg)0.8
色枠/バージンホワイト、反射板/銀色鏡面
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)18.0(100V)17.9(200V)18.2(242V)
保護等級IP20
遮光度30°
エネルギー消費効率(Lm/W)77.7(100V) 78.2(200V) 76.9(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)182(100V) 93(200V) 81(242V)
光束(Lm)1400
埋め込み寸法(mm)100
配光角度(°)65
光色白色(4000K Ra:90)
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面:0.05
取付可能高さ(mm)171
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ中角タイプ、広角タイプ