一体形ダウンライト非磁性体Φ100

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68836270 品番 LEDD-21111MN
参考基準価格(税別)¥144,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コンパクトな器具設計
選べる相関色温度3タイプ
調光可能 約5〜100%
CISPR 15・11に準拠

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、電源ユニット:LLEK-500016A04D 材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.8 枠/バージンホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜200 定格消費電力(W)86.4(100V)82.9(200V) 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)17.7(100V) 18.4(200V) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 入力電流(mA)870(100V) 430(200V) 光束(Lm)1530 埋め込み寸法(mm)100 配光角度(°)95 光色昼白色(5000K Ra:83) 適合ランプ補償装置用ランプ:電源ユニット別売 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置 距離照射面:0.05 カテゴリーホスピタルダウンライト 配光タイプ広角タイプ 電源ユニットLLEK-500016A04D 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする