付属品落下防止ワイヤー
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/鋼板
幅(mm)Φ454
質量(kg)7.7
色本体/黒塗装、枠/バージンホワイト、反射板/バージンホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)108.0(100V)107.0(200V)107.0(242V)
保護等級IP20
遮光度20°
エネルギー消費効率(Lm/W)134.2(100V) 135.5(200V) 135.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)1080(100V) 540(200V) 460(242V)
光束(Lm)14500
埋め込み寸法(mm)400
光色昼白色(5000K Ra:80)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.3
公共施設型番LRS2-120
カテゴリー高天井用ダウンライト
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約5%〜100%