一体形ダウンライト高天井用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)350 本体/黒塗装、枠/バージンホワイト、反射板/バージンホワイト 定格消費電力(W)140.0(100V)138.0(200V)138.0(242V) 注文コード68836331 品番LEDD-20035N-LD9
参考基準価格(税別)¥208,200 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は埋め込み寸法・色・定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト
存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ
従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現

付属品落下防止ワイヤー 材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/鋼板 幅(mm)Φ404 質量(kg)6.6 本体/黒塗装、枠/バージンホワイト、反射板/バージンホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)140.0(100V)138.0(200V)138.0(242V) 保護等級IP20 遮光度20° エネルギー消費効率(Lm/W)138.5(100V) 140.5(200V) 140.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)1400(100V) 700(200V) 590(242V) 光束(Lm)19400 埋め込み寸法(mm)350 光色昼白色(5000K Ra:80) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.3 カテゴリー高天井用ダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする