超吸水スポンジ ブロックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68836366 品番154-GY
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

キッチン周りで使いやすい形状・サイズのスウノ超吸水スポンジシリーズです。水切れが良く、絞った分だけ吸水力が回復するので、吸い取る・絞るを繰り返せば吸水力を落とすことなく、キッチンまわりの水分やこぼし物が吸い取れます。ブロックタイプは女性でも片手で絞れる設計で、約110mlの水を吸収・保持が可能です。

材質PVA グレー 高さ(mm)20 質量(g)50 縦(mm)65 横(mm)110 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする