アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの スポンジ・たわし入れ
Nポゼ ステンレススポンジ入れ(小)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68836375
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
丈夫で衛生的なステンレス製のスポンジ入れ
材質
本体=ステンレス鋼、吸盤=塩化ビニル樹脂
色
シルバー
高さ(mm)
54
質量(g)
68
縦(mm)
78
横(mm)
75