東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 丸型蛍光灯
三波長形温白色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68836401
品番
FHF32EX-WW-H GU
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
198
管径(Φmm)
26
口金
G13
全光束(Lm)
1-1:3520,1-2:4950
ランプ電流(A)
1:0.255、2:0.425
定格ランプ電力(W)
45
管長(mm)
1198
光源色
3波長形温白色
光源寿命
12000時間
適合点灯管
-
光色
温白色(3500K Ra:84)