サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの トップス用ハンガー
ノンスリップスリムハンガー5PBK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
68836454
品番
SB-13-5P BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ノンスリップ加工で衣類がすべり落ちにくい
材質
スチール、塩化ビニル樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
5
質量(g)
56
縦(mm)
185
横(mm)
395