シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
Tジャケット47ストップ 10本セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68836479
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スーツやジャケットに適したハンガーです。
肩幅47cm、Lサイズの洋服に対応できます。
立体設計でスーツやジャケットの型崩れを防ぎます。
ストップバーはゴム加工でパンツの滑り落ちを防ぎます。
材質
本体:ポリプロピレン、ストップバー:スチロール樹脂・ラバー加工、フック:鉄・メッキ加工
色
ホワイト
高さ(mm)
240
質量(g)
130
縦(mm)
40
横(mm)
470