GSTY-12C/2S アルカウン チェアー 2脚セット タカショー 68836497 GSTY-12C/2S アルカウン チェアー 2脚セット タカショー 68836497 GSTY-12C/2S アルカウン チェアー 2脚セット タカショー 68836497 GSTY-12C/2S アルカウン チェアー 2脚セット タカショー 68836497 GSTY-12C/2S アルカウン チェアー 2脚セット タカショー 68836497

アルカウン チェアー 2脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2脚) 注文コード68836497 品番GSTY-12C/2S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

重量感がある上品なデザインのチェアー。落ち着きのあるブラックの色合いが、お庭をラグジュアリーな雰囲気に。奥行き62cmで、ゆったりと座れるサイズ。軽くて、サビに強いアルミ製。設置時のガタツキを抑えるアジャスター付き。

セット内容チェアー2脚 材質アルミニウム 質量(kg)約7.5 ブラック 寸法(cm)約幅56×奥行62×高さ91 座面高(cm)約44.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする