※2脚セット

ラタンチェアー Terra 2脚組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2脚) 注文コード68836506 品番MPF-01CT/2S
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥20,768
販売価格(税別)
18,880

背中にフィットするRのついたバックシート。座り心地に配慮したRのついたシート。雨で水が溜まらないスリットの入った良心設計。すべり止めが付いています。

仕様スタッキング可 セット内容チェアー2脚 材質ポリプロピレン 質量(kg)約3.6 トープ 耐荷重(kg)100まで(1人用) 寸法(cm)約幅47×奥行57×高さ84 座面高(cm)約44

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする