フロール ガーデンテーブル 3点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68836515 品番IGF-05S
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

プランツモチーフでガーデニングシーンに合うデコレーションファニチャーです。

セット内容テーブル1台、チェアー2脚 材質アルミニウム 質量(kg)テーブル:約8.7、チェアー:約4.5 グリーン 直径(Φcm)パラソル穴:約4 寸法(cm)テーブル:約幅80.5×奥行80.5×高さ72.5、チェアー:約幅43.5×奥行47.5×高さ94 座面高(cm)約44

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする