GSTY-12S7 アルカウン ダイニングテーブル 7点セット タカショー 68836540

 

GSTY-12S7 アルカウン ダイニングテーブル 7点セット タカショー 68836540
GSTY-12S7 アルカウン ダイニングテーブル 7点セット タカショー 68836540
GSTY-12S7 アルカウン ダイニングテーブル 7点セット タカショー 68836540
GSTY-12S7 アルカウン ダイニングテーブル 7点セット タカショー 68836540
GSTY-12S7 アルカウン ダイニングテーブル 7点セット タカショー 68836540

アルカウン ダイニングテーブル 7点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード68836540品番GSTY-12S7
参考基準価格(税別)¥278,000販売価格(税込)¥251,680
販売価格(税別)
228,800

重量感がある上品なデザインのダイニングテーブル7点セット。落ち着きのあるブラックの色合いが、お庭をラグジュアリーな雰囲気に。ガーデンパーティーにも最適です。軽くて、サビに強いアルミ製。設置時のガタツキを抑えるアジャスター付き。

セット内容テーブル1台、チェアー6脚材質アルミニウム質量(kg)テーブル:約18、チェアー:約7.5ブラック直径(Φcm)パラソル穴:約4.8寸法(cm)テーブル:約幅140×奥行70×高さ72、チェアー:約幅56×奥行62×高さ91座面高(cm)約44.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき18,000/税込19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする