仕様パラソル穴無し、折りたたみ可セット内容テーブル1台、チェアー2脚材質テーブル:フレーム:スチール、天板:ガラス、チェアー:フレーム:スチール、人工ラタン:ポリエチレン質量(kg)テーブル:約7.2、チェアー:約4.4色テーブル:ブラック、チェアー:フレーム:ブラック、人工ラタン:ブラウン寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ70、チェアー:約幅44.5×奥行58.5×高さ85折りたたみ寸法(cm)チェアー:約幅44.5×奥行14×高さ101、テーブル:約幅60×奥行18.5×高さ91.5座面高(cm)約45