ソフトジャケット LJ0753

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68836556 品番 LJ0753
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ドット柄がキュートなコンフィーは伸縮性抜群のニット素材。
高機能糸「エアコンボディ(TM)」を使用して着心地をさらにアップさせました。
シンプルモダンなデザインが女性の魅力を引き立てるシリーズです。
衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地。
乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

ピンク サイズ11号 仕様前ファスナー開き、左胸箱ポケット、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル65、アセテート25、レーヨン10(ABドットニット) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)51 バスト(cm)99 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする