タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
マリーウッドダイニングテーブルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ベンチセット:テーブル1台、ベンチ2台
注文コード
68836567
品番
MWF-23T/24B
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥38,368
販売価格(税別)
¥
34,880
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。
セット内容
ベンチセット:テーブル1台、ベンチ2台
材質
天然木
質量(kg)
テーブル:約13.8、ベンチ:約6.7
直径(Φcm)
パラソル穴:約4(天板)、約5.5(補強脚)
寸法(cm)
テーブル:約幅120×奥行70×高さ72、ベンチ:約幅100×奥行35×高さ42、(棚板有効サイズ)約幅93×奥行14、(棚板天面までの高さ)約13、(有効収納高さ)約23
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません