タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
マリーウッドダイニングテーブルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
4点セット ノワール:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台
注文コード
68836594
品番
MWF-CG23/24/25
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥41,668
販売価格(税別)
¥
37,880
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。
セット内容
4点セット ノワール:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台
材質
天然木
質量(kg)
テーブル:約13.8、チェアー:約4、ベンチ:約6.7
直径(Φcm)
パラソル穴:約4(天板)、約5.5(補強脚)
寸法(cm)
テーブル:約幅120×奥行70×高さ72、チェアー:約幅39×奥行49.5×高さ85、ベンチ:約幅100×奥行35×高さ42、(棚板有効サイズ)約幅93×奥行14、(棚板天面までの高さ)約13、(有効収納高さ)約23
座面高(cm)
約42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません