※3点セット
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
ペトラモザイクテーブル60 3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68836610
品番
MSF-19T/20C
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥36,168
販売価格(税別)
¥
32,880
バスケットに入れる
天然石を用いた天板に、アイアンのモダンな曲線が調和したデザイン。優美な曲線が印象的なクッション付きのチェアー。
付属品
クッション1枚
仕様
パラソル穴無し
セット内容
テーブル1台、チェアー2脚
材質
テーブル:天然石、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル
質量(kg)
テーブル:約15.2、チェアー:約6.1
質量(g)
クッション:約200
寸法(cm)
テーブル:約幅60×奥行60×高さ72、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3
座面高(cm)
約42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません