※3点セット
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
タンジールマーブルグリーン 3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68836619
品番
MSF-28T/20C
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥41,668
販売価格(税別)
¥
37,880
バスケットに入れる
落ち着きのあるクラシカルなモザイク柄。お庭に置くだけでもガーデンスペースを華やかに演出してくれます。
付属品
クッション1枚
セット内容
3点セット:テーブル1台、チェアー2脚
材質
テーブル:タイル、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル
質量(kg)
テーブル:約26、チェアー:約6.1
質量(g)
クッション:約200
直径(Φcm)
パラソル穴:約4
寸法(cm)
テーブル:約幅75×奥行75×高さ75、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3
座面高(cm)
約42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません