マリーウッドテーブルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68836664 品番 MWF-28TCG/25CCG
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。

セット内容3点セット ノワール:テーブル1台、チェアー2脚 材質天然木 質量(kg)テーブル:約7.7、チェアー:約4 直径(Φcm)パラソル穴:約4(天板)、約5.5(補強脚) 寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ72、チェアー:約幅39×奥行49.5×高さ85 座面高(cm)約42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする