曜日別特売
BEW-FE894NW/4 美WOOD シンプルボーダーフェンス タカショー 68836750

 

BEW-FE894NW/4 美WOOD シンプルボーダーフェンス タカショー 68836750
BEW-FE894NW/4 美WOOD シンプルボーダーフェンス タカショー 68836750
BEW-FE894NW/4 美WOOD シンプルボーダーフェンス タカショー 68836750
BEW-FE894NW/4 美WOOD シンプルボーダーフェンス タカショー 68836750
BEW-FE894NW/4 美WOOD シンプルボーダーフェンス タカショー 68836750
BEW-FE894NW/4 美WOOD シンプルボーダーフェンス タカショー 68836750
BEW-FE894NW/4 美WOOD シンプルボーダーフェンス タカショー 68836750
BEW-FE894NW/4 美WOOD シンプルボーダーフェンス タカショー 68836750

美WOOD シンプルボーダーフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(4枚)
ナチュラルウッド
内容量1ケース(4枚)注文コード68836750品番BEW-FE894NW/4
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥65,868
販売価格(税別)
59,880

美しく強い。天然木のような美しさで軽く、サビ・キズに強いアルミ製。あたたかな木肌のニュアンスを忠実に再現。独自技術の木目熱転写により、自然な天然木の風合いをリアルに再現。木の温もりが感じられる空間をアルミ材でつくることができます。※木目熱転写(熱転写コーティング)は、アルミ部材の意匠性や付加価値を高める技術です。フェンスで目かくし効果。圧迫感の少ない横板貼りのスリットフェンス。くつろげる空間に。隣家との境界や外からの目かくしに。2段使いで目かくし効果アップ。フェンスを設置することでプライバシーを確保できます。柱への取り付けが簡単。柱の溝にフェンスをスライドさせて、付属のネジで固定するだけ。

セット内容4枚セット材質アルミニウム質量(kg)約3.4ナチュラルウッド寸法(cm)約幅115×高さ89.4×厚さ2.5
注意
※本製品は装飾用です。防護柵や手摺り、窓格子等として使用しないでください。※目的以外
の使用や改造はしないでください。※すき間に手や指を入れないでください。火気の近くや高
温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になりま
す。※設置の際は専用金具をご使用ください。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色す
る場合があります。※商品の仕様等は予告なく変更される場合があります。
※柱と固定金具は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする