タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
竹製目隠しラティス&スタンドセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68836786
品番
JTL-1/WOD-50Y
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に和の雰囲気が楽しめます。ワンポイントの目隠しに。簡易な間仕切りとしてや、ベランダガーデンに。
付属品
木ネジ4本
セット内容
ラティス1枚、スタンド(2組入)2セット
材質
天然木・天然竹
質量(kg)
ラティス:約4.5、スタンド:約0.6(2個分)
寸法(cm)
ラティス:約幅45×高さ120×厚さ4.3、スタンド:約幅3×奥行28×高さ30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません