※10枚セット
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
クライミングトレリス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
68836856
品番
SG-CT75/10S
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
壁面を有効に活用。植物誘引に便利。つる性植物をはわせることで存在感が際立ちます。
セット内容
10枚セット
材質
スチール
質量(kg)
約0.4
色
ブラウン
寸法(cm)
約幅37.5×高さ75×厚さ0.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません