用途水平天井取付専用
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ120
厚さ(mm)化粧枠/1
質量(kg)0.5
色化粧枠/黒(N1.5)
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100〜242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-AH-BE
型式承認番号LALE-001
光束(Lm)265
埋め込み寸法(mm)100
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(〜3m)