低天井用埋込黒色LED非常灯専用形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)400 注文コード68836875 品番LEDEM13221MK
参考基準価格(税別)¥51,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光束2種類から選べます 他の種類を見る

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ

用途水平天井取付専用 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 幅(mm)Φ120 厚さ(mm)化粧枠/1 質量(kg)0.5 化粧枠/黒(N1.5) 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)AC100〜242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-AH-BE 型式承認番号LALE-001 光束(Lm)400 埋め込み寸法(mm)100 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(〜3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする