SG-ST75/6S クライミングスクエアトレリス タカショー 68836890

※6枚セット

SG-ST75/6S クライミングスクエアトレリス タカショー 68836890
SG-ST75/6S クライミングスクエアトレリス タカショー 68836890
SG-ST75/6S クライミングスクエアトレリス タカショー 68836890

クライミングスクエアトレリス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)約0.6
内容量1セット(6枚)注文コード68836890品番SG-ST75/6S
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,437
販売価格(税別)
9,488

つる性植物をはわせたり、キュウリやえんどう豆などつる性の野菜を這わせられる、格子状のトレリス。
単体使いでグリーンをはわせて壁面を飾ることはもちろん、並べて空間の間仕切りとしも使えます。
自宅はもちろん、貸し農園の境界や簡易な侵入防止柵としてもご利用いただけます。

用途
つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界に
セット内容6枚セット材質スチール質量(kg)約0.6ブラウン寸法(cm)約幅37.5×高さ75×厚さ0.8
注意
※地面に差すだけの簡易タイプです。荷重をかけると簡単に倒れます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする