吊装置・オワン形・防湿防雨

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68836979 品番PW-418WPN
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

結線作業が容易
長さが調節できます
電線やリング外れ保護

幅(mm)Φ130 質量(kg)0.8 本体/白 取付穴(mm)Φ20 埋め込み寸法(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする