器具用部品PWMユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68837040 品番LEDX-PWMD01-BD9
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
外形寸法(mm)幅92.4×長さ204×高さ66 制御30台まで 電源電圧(V)AC100〜AC242 配線長調光線:200mまで 設置場所天井裏設置 適合器具メーカー屋内用器具・点灯方式 「-LD9」器具 周波数(GHz)無線:2.4 無線通信方式メッシュ方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする