ワンピース LO5707

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ9号 注文コード68837082 品番LO5707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ドット柄がキュートなコンフィーは伸縮性抜群のニット素材。
高機能糸「エアコンボディ(TM)」を使用して着心地をさらにアップさせました。
シンプルモダンなデザインが女性の魅力を引き立てるシリーズです。
衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地。
乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

ブラック サイズ9号 仕様左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、襟ぐり消臭テープ付、袖裏無し 混率(%)ポリエステル65、アセテート25、レーヨン10(ABドットニット) ウエスト(cm)72.4 肩幅(cm)38 袖丈(cm)18 着丈(cm)95 ヒップ(cm)96.7 バスト(cm)90 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする