ワンピース LO5707

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68837107 品番 LO5707
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ドット柄がキュートなコンフィーは伸縮性抜群のニット素材。
高機能糸「エアコンボディ(TM)」を使用して着心地をさらにアップさせました。
シンプルモダンなデザインが女性の魅力を引き立てるシリーズです。
衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地。
乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

ブラック サイズ13号 仕様左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き、襟ぐり消臭テープ付、袖裏無し 混率(%)ポリエステル65、アセテート25、レーヨン10(ABドットニット) ウエスト(cm)80.4 肩幅(cm)40 袖丈(cm)19 着丈(cm)97 ヒップ(cm)104.7 バスト(cm)98 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする