液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68837145 品番JN-MD-IPS141FHDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書 仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1) 質量(kg)0.59 使用温度範囲(℃)0〜50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110 コントラスト比800:1 表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48% 解像度1920×1080 応答速度16ms(GtoG) 入力端子miniHDMI×1/Type-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ14.1 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする