液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68837170 品番JN-IPS27FHDR-C65W-HSP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、DisplayPort1.2端子x1(100Hz)とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1(75Hz)を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、ドライバー 仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR334:YES 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)0〜50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395〜505縦628〜638×614×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 72% 解像度1920×1080 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする