液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68837179 品番JN-IPS2709UHDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI) 質量(kg)5.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)最大37/通常22/省エネ16/スタンバイ0.5 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリー軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 角度調節-5°〜+15°(チルト)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68837179
2024-10-10
用途:
数値シミュレーション
教育・研究機関

期待以上の鮮明な画像でした。目にも優しく作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする