USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 セキュリティハードディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68837224 品番HDJA-SUTN2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB 5Gbps対応のセキュリティHDDです。ハードウェア自動暗号化&パスワードロック機能を搭載しており、情報漏洩を防ぎます。たとえ解体されても、解析される心配はありません。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付きで長く安心してお使いいただけます。
保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、簡単に情報漏えい対策ができ、データにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」と「パスワードロック」のダブルのセキュリティ機能でデータの流出を防ぐことができます。
24時間常時稼動を前提に開発された高信頼HDDを採用し、データをしっかり守ります。アイ・オー製NASやお使いのサーバーと合わせてバックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。NASやサーバーの急な故障やデータ紛失に備え、バックアップ体制を整えておくと安心です。
長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オー製NAS「LAN DISK」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。

消費電力(W)8.5 容量(TB)2 付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ラバーフット、取扱説明書 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)5〜35 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) ケーブル長(m)1 対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 コネクタ形状USB-B コネクター 対応機種Windowsパソコン 電源コード(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155 (突起物含まず) 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載した機種 フォーマット形式NTFS ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 使用湿度範囲(%RH)20〜80

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする