VOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68837635 品番 C2142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【最大100Wの超高速充電対応】USB PD(Power-Delivery)に対応するVOLTME USBケーブルは最大出力100Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-Type-C端子機器にフルスピードで充電が可能。【究極の耐久性を実現】VOLTME USBケーブルは25,000回以上の厳しい折り曲げテストと10,000回以上の抜き差しテストを実施。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、長く使用できる充電ケーブルです。【柔らかくて絡まない】ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用して、かつてない柔軟性を実現。ぐちゃぐちゃしていた従来のケーブルとは違い、スっとまとまります。絡まりづらく、デスク回りやベッドまわり、電源まわりがすっきり片付きます。

仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※100W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時) 出力(W)最大100 長さ(m)1 端子USB-C&USB-C
注意
※充電器は別売りです。

商品説明動画

VOLTME Powerlink Moss Series Cable | So Soft & Built to Last

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする