オーバーブラウス LJ0770

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68837658 品番 LJ0770
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

変化織りのモノトーン千鳥にカラーアクセントがおしゃれな素材を使い、大人可愛く仕上げたオーバーブラウス。
上品で「キチンと綺麗」なウインドペンチェックシリーズです。細番手の強撚糸とリング糸を交織した滑らかな肌触り。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。光沢糸とラメ糸を織り合わせ角度によって見え隠れする煌きと光沢の二つの表情。
伝統的な柄を組織やカラー配列、多彩な糸で新鮮にアレンジした清潔感のあるウインドペン。

ピンク サイズ5号 仕様左胸箱ポケット(内側ペン差しポケット付)、両脇挟み込みポケット(右側小分けポケット付)、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル95、レーヨン5(カラーウインドペン) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 着丈(cm)51 バスト(cm)87 アズワン品番64-6239-10 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする