レボ 100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68837766 品番 V2103V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も搭載、長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
100W V-Dynamic TypeCx2 TypeAx1 折りたたみ式

寸法(mm)約61.5×64.5×33 質量(g)約176 ポート数3( USB-A×1 & USB-C×2) 適合規格充電:PPS、 PD 3.0、 QC 2.0 & 3.0 & 4.0、 AFC、 SCP、 FCP、 BC1.2など 最大出力(W)100 対応機種スマートフォン:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S22/22+/S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / 充電時間1.9時間(MacbookPro16")
注意
※100W出力をご利用の場合は100W対応のケーブルが必要です。
※ケーブルは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする