2WAYキャンプライト トモスル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68837827 品番LEH-2WAYL-CH
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

屋内型、充電式、LEDライトです。
折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。
スポット、ワイド、無段階調光ができます。

付属品USBケーブル(Type-C) 仕様屋内型 質量(g)528 電源DC5V2A(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319〜1155 平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83 バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh 色温度(K)6500 使用電球LED 照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10 ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0〜45/使用時:‐10〜40 光源色昼光色 充電時間(時間)5 パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調 LED寿命(時間)50000 折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500 連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は、必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のDC5V2Aをご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68837827
2026-03-04
用途:
キャンプ用
運輸・通信業

光が拡散するタイプではなく 集中するタイプ  キャンプ時の作業にはよいかもしれないが ゆったり時間を過ごすには不向き もう少し 作業使用に振るかキャンプのゆったり時間様に振るか どちらかに機能を集中した方が良いと感じる 作業にもキャンプにも使えるが どちらにも中途半端   キャンプ時の転倒防止の為か 足が長すぎる もしかしたら 一時的な作業用であれば もう少し足が短く 全体的にコンパクトになるのでは? と感じる  残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする