”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68837940 品番INS MINI 99 TH
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99
アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。
カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。
レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。

仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60 レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒〜1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m〜0.6m/0.6m〜3.0m/3.0m〜∞)撮影範囲:0.3m〜∞ フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m〜2.7m セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒 露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0〜14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

INSTAX"チェキ"MINI 99 チュートリアルビデオ/富士フイルム
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
HP掲載用
その他業種

高級感があって撮影してるととてもテンションが上がります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする