360度アクションカメラ Insta360 X4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68837976 品番CINSABMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。
進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。
AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。

仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー 種別6軸ジャイロスコープ 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6 解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 焦点距離(mm)35mm判換算:6.7 充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV 録画時間連続:135分 動作温度(℃)-20〜40 バッテリー容量(mAh)2290 絞りF1.9 対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8相当 BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac 対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。

商品説明動画

Insta360 X4 紹介動画 | 無限の可能性をその手に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする